Beli pipa listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  2. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  3. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  4. LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)
    Mulai

    Rp999.900

    LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)
    atribut:
    • Length (m): 4
    • Thickness (mm): 0.6
  5. ORIS Klem Pipa OCP Tebal (Klem Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  6. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  7. FLEXICON Polypropylene Standard Weight Corrugated Conduit (Pipa Konduit)
    Mulai

    Rp3.499.900

    FLEXICON Polypropylene Standard Weight Corrugated Conduit (Pipa Konduit)
    Deskripsi:
    FPP SystemPolypropylene corrugated, std weight
    atribut:
    • Color: Black
    • Nominal Size (mm): 13
    • Outside Diameter (mm): 13
    • Inside Diameter (mm): 10
    • Bend (°): 25
  8. Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Dimensions (mm): H 580
    • Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
    • Volume (m³): 0.179
  9. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  10. PITHON Plain Conduit/Threadless
    Mulai

    Rp129.900

    PITHON Plain Conduit/Threadless
    atribut:
    • Length (m): 3.66
  11. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  12. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

  13. Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
    • Color: White
  14. Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  15. Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
Daftar Harga pipa listrik Terbaru November 2026
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900
PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitRp15.900
Boss Pipa ConduitRp19.900
LFI Spiral Duct (Pipa Saluran Spiral)Rp999.900
YTH Elbow Pipa ListrikRp35.900
Vinilon Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)Rp10.900
ORIS Klem Pipa OCP Tebal (Klem Pipa)Rp1.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
FLEXICON Polypropylene Standard Weight Corrugated Conduit (Pipa Konduit)Rp3.499.900
Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Rp29.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)